※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34669092 G TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34669092

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669092 品番 G TEE
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 種別GS 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)104.8 厚さT(mm)4.5 寸法M(mm)98.4 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)105.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする