※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669153
品番
G RC
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.232
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
63.5
厚さT(mm)
3.5
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.6
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材