※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34669196 G RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34669196

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669196 品番 G RC
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)50×25 呼び径(B)2×1 種別GS 材質炭素鋼(SGP) 形状同心レジューサー 質量(kg)0.364 種類溶接式管継手 寸法H(mm)76.2 厚さT(mm)3.8 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)52.9
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする