※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2-1/2×1-1/2
注文コード
34669232
品番
G RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2-1/2×1-1/2
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.594
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
厚さT(mm)
4.2
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
67.9
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材