※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80×25
呼び径(B)
3×1
注文コード
34669257
品番
G RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,146
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80×25
呼び径(B)
3×1
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材