※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34669270 品番 EXU183672V4
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。
-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。
湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。
溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。
NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)

用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。
ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態
トラスコ品番655-2554 材質【柱】グラスファイバー、レジン ブラッシュドグラファイト 高さ(mm)1830 奥行(mm)460 間口(mm)910 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)272 均等積載量(kg/台)1090 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)1090
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする