電動油圧ポンプ SEPー12SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34669367 品番SEP-12SL
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

超小型、高性能タイプです。
軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。
油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。
スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。

用途
パイプベンダーの接続・作業。
分離式圧着ヘッドの接続・作業。
分離式ケーブルカッターの接続・作業。
トラスコ品番434-4304 セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース 幅(mm)245 高さ(mm)280 奥行(mm)145 タンク容量(L)1.2(有効油量0.8) 吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17 設定圧力(MPa)【高圧】70 圧力(MPa)70
注意
※設定圧力70Mpaに対応している油圧製品のみ使用してください。
※他社製品に接続する場合、カップラーの互換性に注意。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする