※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669406
品番
G RE
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1-1/4
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.364
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.8
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材