※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669424 G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669424

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×25 呼び径(B)2-1/2×1 注文コード34669424 品番G RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,144
この商品は呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65×25 呼び径(B)2-1/2×1 種別GS 材質炭素鋼(SGP) 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.594 種類溶接式管継手 寸法H(mm)88.9 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする