※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669442
品番
G RE
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2-1/2×1-1/2
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.594
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
厚さT(mm)
4.2
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
67.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材