※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669485 G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669485

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669485 品番 G RE
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2-1/2 種別GS 材質炭素鋼(SGP) 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.725 種類溶接式管継手 寸法H(mm)88.9 厚さT(mm)4.2 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)80.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする