※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669512 G RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34669512

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669512 品番 G RE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,270 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
呼び径(A)100×65 呼び径(B)4×2-1/2 種別GS 材質炭素鋼(SGP) 形状偏心レジューサー 質量(kg)1.17 種類溶接式管継手 寸法H(mm)101.6 厚さT(mm)4.5 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)105.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする