※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669546 G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669546

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード34669546 品番G CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質SGP 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種別GS 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)21.6 厚さT(mm)2.8 質量(kg)0.048 寸法E(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする