※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
34669555
品番
G CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SGP
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
GS
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.6
厚さT(mm)
3.2
質量(kg)
0.103
寸法E(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材