※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669582
品番
G CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SGP
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
GS
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.9
厚さT(mm)
3.8
質量(kg)
0.228
限界厚さ(mm)
5.5
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
44.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材