※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669591 G CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34669591

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669591 品番 G CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質SGP 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 種別GS 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)67.9 厚さT(mm)4.2 質量(kg)0.339 限界厚さ(mm)7.0 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする