※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669607
品番
G CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SGP
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
GS
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
80.7
厚さT(mm)
4.2
質量(kg)
0.507
限界厚さ(mm)
7.6
寸法E(mm)
50.8
寸法E1(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材