※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669625 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669625

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669625 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び厚さSCH40 種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)0.078 種類溶接式管継手 寸法F(mm)38.1 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34669661
2020-10-30
用途:
農機具修理

トラクターのマフラーの修理に使いました。アールの大きさや太さもピッタリ肉厚も十分で しっかりとした修理加工ができました。大変重宝します

対象商品:
34669652
2013-12-14
用途:
ロールゲージ
アールブイ・テック 様

面取り具合が良く溶接しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする