ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669643
品番
90EL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
SCH40
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.154
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材