※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669661 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669661

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669661 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び厚さSCH40 種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)0.368 種類溶接式管継手 寸法F(mm)57.2 厚さT(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34669661
2020-10-30
用途:
農機具修理

トラクターのマフラーの修理に使いました。アールの大きさや太さもピッタリ肉厚も十分で しっかりとした修理加工ができました。大変重宝します

対象商品:
34669652
2013-12-14
用途:
ロールゲージ
アールブイ・テック 様

面取り具合が良く溶接しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする