曜日別特売
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669695
90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669695

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード34669695品番90EL
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び厚さSCH40種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°質量(kg)2.04種類溶接式管継手寸法F(mm)114.3厚さT(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)78.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34669661
2020-10-30
用途: 農機具修理

トラクターのマフラーの修理に使いました。アールの大きさや太さもピッタリ肉厚も十分で しっかりとした修理加工ができました。大変重宝します

対象商品 : 34669652
2013-12-14
用途: ロールゲージ
アールブイ・テック

面取り具合が良く溶接しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする