※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669747
品番
90EL
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.341
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
47.6
厚さT(mm)
4.9
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
32.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材