※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
注文コード
34669756
品番
90EL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.492
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
57.2
厚さT(mm)
5.1
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
38.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材