※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669783 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 34669783

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669783 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)2.74 種類溶接式管継手 寸法F(mm)114.3 厚さT(mm)7.6 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)73.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする