※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669826
品番
90ES
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び厚さ
SCH40
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.245
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材