※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34669941 45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34669941

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34669941 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び厚さSCH40 種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ45° 質量(kg)0.039 種類溶接式管継手 寸法H(mm)15.8 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする