※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34669966
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
SCH40
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.077
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
15.8
厚さT(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材