※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34670002 45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 34670002

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34670002 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び厚さSCH40 種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ45° 質量(kg)0.683 種類溶接式管継手 寸法H(mm)39.5 厚さT(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)65.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする