※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670176
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
1.79
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
42.1
厚さT(mm)
8.6
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
97.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材