※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670237
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
0.872
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
63.5
厚さT(mm)
3.9
寸法M(mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材