※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670246
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥11,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
1.74
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
5.2
寸法M(mm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材