※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STO(A)/TC 4X10AWG-100 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670530 STO(A)/TC 4X10AWG-100 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670530

電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34670530 品番 STO(A)/TC 4X10AWG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

北米向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 トラスコ品番207-8985 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600 許容電流(A)30℃:25 AWG10 芯数4 仕上外径(mm)17.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする