※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STO(A)/TC 2X6AWG-100 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670557 STO(A)/TC 2X6AWG-100 電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34670557

電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 芯数2 AWG6 注文コード34670557 品番STO(A)/TC 2X6AWG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・AWGなど20種類から選べます 他の種類を見る

北米向けマルチケーブルです。

用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。 トラスコ品番207-8989 材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)600 許容電流(A)30℃:55 AWG6 芯数2 仕上外径(mm)24.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする