※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670614
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
チーズ
質量(kg)
3.25
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
85.7
厚さT(mm)
7.6
寸法M(mm)
85.7
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
73.9
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材