※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670632
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
28.6
厚さT(mm)
3.9
寸法M(mm)
28.6
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
19.4
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材