※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670763
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥18,050
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2-1/2×1-1/4
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
厚さT(mm)
7.0
寸法M(mm)
63.5
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
62.3
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材