※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670842 TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 34670842

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34670842 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 種別SCH80 材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)104.8 厚さT(mm)8.6 寸法M(mm)98.4 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)97.1 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする