※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
注文コード
34670867
品番
RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.116
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.2
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材