※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670885
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.157
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
3.6
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.5
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材