※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2・1/2×1・1/4
注文コード
34670982
品番
RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2・1/2×1・1/4
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.724
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
厚さT(mm)
5.2
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材