※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 34671357 RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 34671357

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34671357 品番 RE
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
呼び径(A)32×20 呼び径(B)1-1/4×3/4 呼び厚さSCH40 種別SCH40 材質PT370 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.157 種類溶接式管継手 寸法H(mm)50.8 厚さT(mm)3.6 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする