※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671402
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥8,784
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×20
呼び径(B)
2×3/4
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
PT370
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.372
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.9
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材