※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM/2464 4X22AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34671415 CM/2464 4X22AWG-100 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34671415

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数4 AWG22 注文コード34671415 品番CM/2464 4X22AWG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は芯数・AWGなど36種類から選べます 他の種類を見る

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。 トラスコ品番212-7766 材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル 長さ(m)100 定格電圧(V)300 許容電流(A)30℃:6.8 AWG22 芯数4 仕上外径(mm)6.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする