※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671533
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×65
呼び径(B)
4×2-1/2
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
PT370
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
1.54
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
101.6
厚さT(mm)
6.0
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
102.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材