※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 34671637 RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工 34671637

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34671637 品番 RE
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1-1/2 種別SCH80 材質PT370 形状偏心レジューサー 質量(kg)0.508 種類溶接式管継手 寸法H(mm)76.2 厚さT(mm)5.5 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)49.5 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする