※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671646
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×40
呼び径(B)
2-1/2×1-1/2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.946
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
厚さT(mm)
7.0
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
62.3
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材