※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671743
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
SCH40
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
21.4
厚さT(mm)
2.9
質量(kg)
0.05
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
2.9
内径(Φmm)
21.4
外径(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材