※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671752
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
SCH40
外径OD(Φmm)
34
内径ID(Φmm)
27.2
厚さT(mm)
3.4
質量(kg)
0.109
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
3.4
内径(Φmm)
27.2
外径(Φmm)
34
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材