※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671786
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
SCH40
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.7
厚さT(mm)
3.9
質量(kg)
0.234
限界厚さ(mm)
5.5
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
44.5
厚さ(mm)
3.9
内径(Φmm)
52.7
外径(Φmm)
60.5
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材