※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671795 CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671795

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34671795 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種類溶接式管継手 形状キャップ 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 種別SCH40 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)65.9 厚さT(mm)5.2 質量(kg)0.42 限界厚さ(mm)7 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)50.8 厚さ(mm)5.2 内径(Φmm)65.9 外径(Φmm)76.3 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする